SATI ITALIA SPA - SAT2510509 MENSOLA MPD 41X41 B. 800 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887060527
Codice prodotto
SAT2510509
Cod. produttore
2510509
Produttore
SAT
Mensola pesante con profilo doppio - MPD. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 800 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 808 mm, spessore 2 mm. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 11 x 20 mm, con interassi 160 mm.