pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510507 MENSOLA MPD 41X41 B. 600 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510507 MENSOLA MPD 41X41 B. 600 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887060503

Codice prodotto

SAT2510507

Cod. produttore

2510507

Produttore

SAT

Mensola pesante con profilo doppio - MPD. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 600 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 608 mm, spessore 2 mm. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 11 x 20 mm, con interassi 160 mm.