pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510309 Mensola MP base 820 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510309 Mensola MP  base 820  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Lunghezza - 820 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887039950

Codice prodotto

SAT2510309

Cod. produttore

2510309

Produttore

SAT

Altezza:

200 mm

Lunghezza:

820 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1920 N

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 800 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 820 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 200 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 170 mm.