SATI ITALIA SPA - SAT2510307 MENSOLA MP - B 620 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 620 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239930
Codice prodotto
SAT2510307
Cod. produttore
2510307
Produttore
SAT
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
620 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 600 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 620 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 170 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 140 mm.