SATI ITALIA SPA - SAT2510303 MENSOLA MP - B 220 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 105 mm
Lunghezza - 220 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239893
Codice prodotto
SAT2510303
Cod. produttore
2510303
Produttore
SAT
Altezza:
105 mm
Lunghezza:
220 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 220 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 105 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 11 x 17 mm e foro Ø 11 mm, con interassi 75 mm.