SATI ITALIA SPA - SAT2510302 MENSOLA MP - B 160 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 54 mm
Lunghezza - 160 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887209841
Codice prodotto
SAT2510302
Cod. produttore
2510302
Produttore
SAT
Altezza:
54 mm
Lunghezza:
160 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 150 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 160 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 54 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 9 x 16 mm in centro piastra.