pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2510301 MENSOLA MP - B 110 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2510301 MENSOLA MP - B 110 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 54 mm

  • Lunghezza - 110 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032884209837

Codice prodotto

SAT2510301

Cod. produttore

2510301

Produttore

SAT

Altezza:

54 mm

Lunghezza:

110 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

45 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola pesante - MP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 110 mm, con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 45 mm,altezza 54 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asola 9 x 16 mm in centro piastra.