SATI ITALIA SPA - SAT2430070 SUPPORTO SOFFITTO M/L SP.2,5 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887060367
Codice prodotto
SAT2430070
Cod. produttore
2430070
Produttore
SAT
Mensola con sistema anticaduta - ML. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Asta verticale: base 34 mm, larghezza 25 mm, altezza 200 mm; asole 11 x 20 mm e fori laterali Ø 9 mm, con interassi 50 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole.