SATI ITALIA SPA - SAT2230256 Staffa tubolare STT base 300 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 81 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8032887039165
Codice prodotto
SAT2230256
Cod. produttore
2230256
Produttore
SAT
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
81 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro:
20 mm
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Incernierato:
no
Regolabile:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri


