pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2230254 Staffa tubolare STT base 150 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2230254 Staffa tubolare STT  base 150  VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032887039141

Codice prodotto

SAT2230254

Cod. produttore

2230254

Produttore

SAT

Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 150 mm. Dimensioni: lunghezza 176 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.