pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2230251 Staffa tubolare STT base 50 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2230251 Staffa tubolare STT  base 50  VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 81 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032887039110

Codice prodotto

SAT2230251

Cod. produttore

2230251

Produttore

SAT

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

81 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro:

20 mm

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Incernierato:

no

Regolabile:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Staffa per tubo diametro 20 mm, utilizzata per installazioni a soffitto con tuno per sospensione e supporto tubolare a plafone.