pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2230207 Staffa a plafone STP base 400 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2230207 Staffa a plafone STP  base 400  VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 81 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887039097

Codice prodotto

SAT2230207

Cod. produttore

2230207

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

81 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Incernierato:

no

Regolabile:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Staffa a plafone utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.