pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2230151 SUPPORTO TUB. A PLAF. SST - VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2230151 SUPPORTO TUB. A PLAF. SST - VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032887039028

Codice prodotto

SAT2230151

Cod. produttore

2230151

Produttore

SAT

Supporto tubolare a plafone - SST. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: lunghezza 100 mm, larghezza 65 mm, altezza 65 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg. Per tenute maggiori utilizzare anche i due fori Ø 5 mm con viti autofilettanti.