pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2130307 Staffa di sostegno STS base 400 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2130307 Staffa di sostegno STS  base 400  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887038762

Codice prodotto

SAT2130307

Cod. produttore

2130307

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altri

Staffa di sostegno utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.