SATI ITALIA SPA - SAT2130255 Staffa tubolare STT base 200 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8032887038687
Codice prodotto
SAT2130255
Cod. produttore
2130255
Produttore
SAT
Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: lunghezza 226 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.