SATI ITALIA SPA - SAT2130203 Staffa a plafone STP base 100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 81 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8032887038588
Codice prodotto
SAT2130203
Cod. produttore
2130203
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
81 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altri


