pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2030256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2030256 STAFFA TUBOLARE STT- B 300 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032887007607

Codice prodotto

SAT2030256

Cod. produttore

2030256

Produttore

SAT

Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.