SATI ITALIA SPA - SAT2030255 STAFFA TUBOLARE STT- B 200 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8032887007591
Codice prodotto
SAT2030255
Cod. produttore
2030255
Produttore
SAT
Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Dimensioni: lunghezza 226 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.