SATI ITALIA SPA - SAT2030205 Staffa a plafone STP base 200 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 81 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887207533
Codice prodotto
SAT2030205
Cod. produttore
2030205
Produttore
SAT
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
81 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


