SATI ITALIA SPA - SAT2020203 GIUNTO PER PROFILATO PRM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Giunto esterno
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032887009991
Codice prodotto
SAT2020203
Cod. produttore
2020203
Produttore
SAT
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Giunto esterno
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio:
no
Giunto per profilato PRM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 154 mm. Dimensioni: base 48 mm, larghezza 39 mm.