pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2020153 Giunto per profilato PRL ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2020153 Giunto per profilato PRL  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887009984

Codice prodotto

SAT2020153

Cod. produttore

2020153

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

All'interno del binario:

no

Giunto per profilato PRL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Lunghezza: 154 mm. Dimensioni: base 48 mm, larghezza 20 mm.