SATI ITALIA SPA - SAT2010001 MENSOLA ML - B 100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Lunghezza - 140 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8032887004163
Codice prodotto
SAT2010001
Cod. produttore
2010001
Produttore
SAT
Altezza:
200 mm
Lunghezza:
140 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
34 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °