pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1750303 S5 COPER. RIDUZ. DX 150X100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1750303 S5 COPER. RIDUZ. DX 150X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887037086

Codice prodotto

SAT1750303

Cod. produttore

1750303

Produttore

SAT

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.