pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743555 S5 COPRIGIUNTO COP. B 200 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1743555 S5 COPRIGIUNTO COP. B 200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887060251

Codice prodotto

SAT1743555

Cod. produttore

1743555

Produttore

SAT

S5 Coprigiunto metallico per coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, profondità 65 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sul coperchio. Realizza il grado di protezione IP 40 dei coperchi del sistema nei seguenti casi:A) tagli eseguiti in cantiere per i quali l'accostamento delle estremità non garantisce il grado di protezione IP40. B) accostamenti imperfetti di estremità maschie dei coperchi a causa di difficili situazioni installative. La continuità elettrica è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità dei due coperchi tramite viti M5 automaschianti. Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.