SATI ITALIA SPA - SAT1743327 S5 Flangia di raccordo 600x100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8032887036447
Codice prodotto
SAT1743327
Cod. produttore
1743327
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
0
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


