pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743326 S5 Flangia di raccordo 500x100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1743326 S5 Flangia di raccordo  500x100  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Profondità - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887036430

Codice prodotto

SAT1743326

Cod. produttore

1743326

Produttore

SAT

Larghezza:

500 mm

Profondità:

100 mm

Materiale:

Acciaio

S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 564 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.