SATI ITALIA SPA - SAT1743308 S5 Flangia di raccordo 600x80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Profondità - 80 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8032887036379
Codice prodotto
SAT1743308
Cod. produttore
1743308
Produttore
SAT
Larghezza:
600 mm
Profondità:
80 mm
Materiale:
Acciaio
S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 664 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


