SATI ITALIA SPA - SAT1743255 S5 Flangia di raccordo 300x50 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
8032887036263
Codice prodotto
SAT1743255
Cod. produttore
1743255
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


