pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1743202 S5 TESTATA CHIUS. 150X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887036164

Codice prodotto

SAT1743202

Cod. produttore

1743202

Produttore

SAT

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 153 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.