SATI ITALIA SPA - SAT1743156 S5 TESTATA CHIUS.IP 400X80 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8032887036126
Codice prodotto
SAT1743156
Cod. produttore
1743156
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 403 mm, altezza 85 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.