SATI ITALIA SPA - SAT1743153 S5 Testata di chiusura 150x80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Colore - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
8032887036096
Codice prodotto
SAT1743153
Cod. produttore
1743153
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


