SATI ITALIA SPA - SAT1742852 S5 DER.T SAL.SGH/COP.100X80 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8032887060169
Codice prodotto
SAT1742852
Cod. produttore
1742852
Produttore
SAT
S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 196 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.