SATI ITALIA SPA - SAT1742806 S5 DERIV. T SAL.SGH. 300X80 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887035839
Codice prodotto
SAT1742806
Cod. produttore
1742806
Produttore
SAT
S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 596 x 436 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggiodel giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.