SATI ITALIA SPA - SAT1742804 S5 DERIV. T SAL.SGH. 150X80 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887035815
Codice prodotto
SAT1742804
Cod. produttore
1742804
Produttore
SAT
S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 446 x 286 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggiodel giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.