pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1742756 S5 DERIV.T SALITA 500X100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1742756 S5 DERIV.T SALITA 500X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887035778

Codice prodotto

SAT1742756

Cod. produttore

1742756

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 248 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.