SATI ITALIA SPA - SAT1742501 S5 DERIV.T IN DISC.100X100 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8032887035426
Codice prodotto
SAT1742501
Cod. produttore
1742501
Produttore
SAT
S5 Derivazione in discesa metallica a T con coperchio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 285 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.