pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1742307 S5 CURVA SAL.SG. SX 400X80 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1742307 S5 CURVA SAL.SG. SX 400X80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887035242

Codice prodotto

SAT1742307

Cod. produttore

1742307

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica sgemba sinistra con inversione di piano. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 400 mm, altezza 80 mm, ingrombro 546 x 536 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.