pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1741608 S5 CURVA DISC. 90 500X50 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1741608 S5 CURVA DISC. 90  500X50 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887034429

Codice prodotto

SAT1741608

Cod. produttore

1741608

Produttore

SAT

S5 Curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 50 mm, ingrombro 200 x 200 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.