pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1741309 S5 CURVA SALITA 90 600X50 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1741309 S5 CURVA SALITA 90  600X50 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887033972

Codice prodotto

SAT1741309

Cod. produttore

1741309

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 230 x 230 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.