SATI ITALIA SPA - SAT1741251 S5 CURVA SALITA 45 100X100 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8032887033835
Codice prodotto
SAT1741251
Cod. produttore
1741251
Produttore
SAT
S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 208 x 157 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.