SATI ITALIA SPA - SAT1740982 S5 RIDUZ. C 150 - 100 H 50 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8032887033101
Codice prodotto
SAT1740982
Cod. produttore
1740982
Produttore
SAT
S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.