pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1740707 S5 DERIVAZ. CROCE 600X100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1740707 S5 DERIVAZ. CROCE 600X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887033095

Codice prodotto

SAT1740707

Cod. produttore

1740707

Produttore

SAT

S5 elemento di riduzione metallico. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 100 mm, altezza 50 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.