SATI ITALIA SPA - SAT1740705 S5 DERIVAZ. CROCE 400X100 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8032887033071
Codice prodotto
SAT1740705
Cod. produttore
1740705
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 400 mm, altezza 100 mm, ingrombro 700 x 700 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.