SATI ITALIA SPA - SAT1740702 S5 DERIVAZ. CROCE 150X100 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8032887033040
Codice prodotto
SAT1740702
Cod. produttore
1740702
Produttore
SAT
S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 500 x 500 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.