pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1740657 S5 DERIVAZ. CROCE 500X80 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1740657 S5 DERIVAZ. CROCE 500X80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887033019

Codice prodotto

SAT1740657

Cod. produttore

1740657

Produttore

SAT

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 900 x 900 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.