SATI ITALIA SPA - SAT1740654 S5 DERIVAZ. CROCE 200X80 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8032887032982
Codice prodotto
SAT1740654
Cod. produttore
1740654
Produttore
SAT
S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 600 x 600 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.