SATI ITALIA SPA - SAT1740553 S5 DERIVAZ. LAT. DL 200X100 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
6 PZ
EAN
8032887032821
Codice prodotto
SAT1740553
Cod. produttore
1740553
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 500 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.