pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1740457 S5 Derivazione piana laterale a T 400x50 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1740457 S5 Derivazione piana laterale a T  400x50  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887032692

Codice prodotto

SAT1740457

Cod. produttore

1740457

Produttore

SAT

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

400 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 400 mm, altezza 50 mm, ingrombro 700 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.