SATI ITALIA SPA - SAT1730002 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 80 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 80 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
3 M
EAN
8032887003432
Codice prodotto
SAT1730002
Cod. produttore
1730002
Produttore
SAT
Larghezza del coperchio:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì