pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1720007 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -400X50 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1720007 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -400X50 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887003241

Codice prodotto

SAT1720007

Cod. produttore

1720007

Produttore

SAT

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 50 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scattodel coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.